Referenzen
Spartex:ECFNYL22ZISO
Rubix:3649600
Hersteller:010511.04100.0220.000
EAN:4051426747303


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 10511 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
Produktdetails : ISO10511 M22 04 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form
M22
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 10511 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Für Schrauben | m22 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,51 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
31,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
22 mm
Für Schrauben
m22