Referenzen
Spartex:ECFNYL20ZISO
Rubix:3507518
Hersteller:010511.04100.0200.000
EAN:4051426747297


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 10511 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : ISO10511 M20 04 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form
M20
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 10511 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Für Schrauben | m20 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,51 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
42,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
20 mm
Für Schrauben
m20