DIN980 V M24 8 FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter, einteilig

Mutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECFMET24.8G500A
Rubix:3634195
Hersteller:000980.08324.0240.000
EAN:4043952786499
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungStahl Verzinkt
Gewindedurchmesser24 mm
NormDIN 980

Produktdetails : DIN980 V M24 8 FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter, einteilig


M24

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungStahl Verzinkt
Gewindedurchmesser24 mm
NormDIN 980
50,57 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
60,18 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

24 mm