DIN936 M16 17H FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskantmutter, niedrige Form
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHU2BAS16G500A
Rubix:3633820
Hersteller:000936.08320.0160.000
EAN:4043952786307


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : DIN936 M16 17H FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskantmutter, niedrige Form
M16
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Für Schrauben | m16 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,93 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
32,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
16 mm
Für Schrauben
m16