Referenzen
Spartex:ECCRF76X4
Rubix:3633806
Hersteller:000935.06005.0760.400
EAN:4043952291467


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 76 mm |
Produktdetails : DIN935-1 M76X4 6 Kronenmutter
Kronenmuttern Feingewinde - M.76 Blankstahl DIN 935
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 76 mm |
| Für Schrauben | m76 |
| Gewindesteigung | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
163,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
195,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
76 mm
Für Schrauben
m76