Referenzen
Spartex:ECHUGAZ68X2
Rubix:570737
Hersteller:000934.06005.0680.200
EAN:4043952284704


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 68 mm |
Produktdetails : DIN934 M68X2 6AU Sechskantmutter
Sechskantmuttern mit feiner Gewindesteigung – M.68 Rohstahl DIN 934 (ISO 8673)
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 68 mm |
| Für Schrauben | m68 |
| Gewindesteigung | 2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
68 mm
Für Schrauben
m68