Referenzen
Spartex:ECHUGAZ10X1Z/100
Rubix:3633758
Hersteller:000934.08105.9100.100
EAN:4043952287668


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN934 M10X1 8 ZN K Sechskantmutter
M10
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
| Gewindesteigung | 1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,72 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
15,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm
Für Schrauben
m10