Referenzen
Spartex:ECHUGAZ100X6
Rubix:3633737
Hersteller:000934.06005.1000.600
EAN:4043952284926


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 100 mm |
Produktdetails : DIN934 M100X6 6AU Sechskantmutter
Sechskantmuttern, feine Gewinde – M.100, Rohstahl DIN 934 (ISO 8673)
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 100 mm |
| Für Schrauben | m100 |
| Gewindesteigung | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
188,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
224,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
100 mm
Für Schrauben
m100