Mutter, metrisch (sechskant) Spartex ECFANNEAUF30X2Z, Material/Verarbeitung: Stahl verzinkt | Gewindedurchmesser: 30 mm | Norm: DIN 6925
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFANNEAUF30X2Z
Rubix:3645782
Hersteller:006925.08105.0300.200
EAN:4051426667243


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
|---|---|
| Norm | din 6925 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : DIN6925 M30X2 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
M30
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
|---|---|
| Norm | din 6925 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Für Schrauben | m30 |
| Gewindesteigung | 2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,36 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
49,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
30 mm
Für Schrauben
m30