DIN6925 M14X1.5 10 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFANNEAUF14X1,5.10Z
Rubix:3645800
Hersteller:006925.10105.0140.150
EAN:4051426668042


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
Produktdetails : DIN6925 M14X1.5 10 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
M14
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Für Schrauben | m14 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,21 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
74,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
14 mm
Für Schrauben
m14