DIN6925 M20 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFANNEAU20.8Z
Rubix:3645771
Hersteller:006925.08100.0200.000
EAN:4051426666253


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : DIN6925 M20 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
M20
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Für Schrauben | m20 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,94 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
42,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
20 mm
Für Schrauben
m20