Referenzen
Ersetzte Ref.:ECHU10.8GALV
Spartex:ECHU10.8Z
Rubix:5099
Hersteller:000934.08100.0100.000
EAN:4043952287033


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN934 M10 8 ZN Sechskantmutter
Sechskantmutter ISO 4032 verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm
Für Schrauben
m10