DIN439 BM30 LH 04 ZN Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHUBASPASG30.4Z
Rubix:645955
Hersteller:000439.04105.0300.000
EAN:4043952781180


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : DIN439 BM30 LH 04 ZN Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
DIN 439 04 Form B - Linksgew. galvanisch verzinkt Sechskantmuttern,niedr.Form B,m.Fasen Abmessung: BM 33 VE=S (10 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Für Schrauben | m30 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
30 mm
Für Schrauben
m30