Referenzen
Spartex:ECRTRO26X10
Rubix:552087
Hersteller:001816.00000.0260.150
EAN:4043952380062


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 1816 |
| Gewindedurchmesser | 26 mm |
Produktdetails : DIN1816 M26X1.5 W 14H Kreuzlochmutter ungehärtet, ungeschliffen
DIN 1816 14 H Kreuzlochmuttern, Ausführung w ungehärtet, ungeschliffen Abmessung: M 26 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 810 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 1816 |
| Gewindedurchmesser | 26 mm |
| Für Schrauben | m26 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
26 mm
Für Schrauben
m26