Setzmutter Spartex ECFNYL6.8Z, Gewindedurchmesser: 6 mm | Material/Verarbeitung: Stahl verzinkt | Norm: DIN 985
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFNYL6.8Z
Rubix:4206
Hersteller:000985.08100.0060.000
EAN:4043952346266


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
|---|---|
| Norm | din 985 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : DIN985 M6 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
DIN 985 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern m.Klemmteil, niedrig mit nichtmetallischem Einsatz Abmessung: M 6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2300 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 985 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Für Schrauben | m6 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
6 mm
Für Schrauben
m6