Referenzen
Spartex:ECCR12.8Z
Rubix:134091
Hersteller:000935.08100.0120.000
EAN:4043952291818


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN935-1 M12 SW19 8 ZN Kronenmutter
DIN 935-1 8 galvanisch verzinkt Kronenmuttern Abmessung: M 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1770 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12