Referenzen
Spartex:ECCR4.6/100
Rubix:544505
Hersteller:000935.06000.9040.000
EAN:4043952290835


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
Produktdetails : DIN935-1 M4 6 K Kronenmutter
DIN 935-1 6 Kronenmuttern Abmessung: M 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 112 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Für Schrauben | m4 |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
202,28 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
240,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
4 mm
Für Schrauben
m4