Referenzen
Spartex:ECCR52.6
Rubix:3289311
Hersteller:000935.06000.0520.000
EAN:4043952290781


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 52 mm |
Produktdetails : DIN935-1 M52 6 Kronenmutter
DIN 935-1 6 Kronenmuttern Abmessung: M 52
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1300 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 52 mm |
| Für Schrauben | m52 |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,68 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
88,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
52 mm
Für Schrauben
m52