Referenzen
Spartex:ECCRF14X1,5
Rubix:544529
Hersteller:000935.06005.0140.150
EAN:4043952290989


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
Produktdetails : DIN935-1 M14X1.5 6 Kronenmutter
DIN 935-1 6 Fein Kronenmuttern Abmessung: M 14 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1330 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Für Schrauben | m14 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,03 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
17,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
14 mm
Für Schrauben
m14