Referenzen
Spartex:ECHUF20X1,5ISO
Rubix:566220
Hersteller:008673.10000.0200.150
EAN:4051426219381


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : ISO8673 M20X1.5 10 Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
ISO 8673 10 Fein Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 20 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3000 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Für Schrauben | m20 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10,9 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
20 mm
Für Schrauben
m20