Referenzen
Spartex:ECHUF27X2NRISO
Rubix:568513
Hersteller:008673.08600.0270.200
EAN:4043952571019


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
Produktdetails : ISO8673 M27X2 8 SCHWARZ Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
ISO 8673 8 Fein schwarz Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 27 x 2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7675 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Für Schrauben | m27 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,93 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
62,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
27 mm
Für Schrauben
m27