Referenzen
Spartex:ECHUF20X2NRISO
Rubix:566290
Hersteller:008673.08600.0200.200
EAN:4043952570968


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : ISO8673 M20X2 8 SCHWARZ Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
ISO 8673 8 Fein schwarz Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 20 x 2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3500 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Für Schrauben | m20 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,15 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
20,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
20 mm
Für Schrauben
m20