ISO8673 M16X1.5 8 SCHWARZ Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHUF16X1,5NRISO
Rubix:564825
Hersteller:008673.08600.0160.150
EAN:4043952570920


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : ISO8673 M16X1.5 8 SCHWARZ Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
ISO 8673 8 Fein schwarz Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 16 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3490 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Für Schrauben | m16 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
16 mm
Für Schrauben
m16