Referenzen
Spartex:ECHUF30X1,5ZISO
Rubix:569016
Hersteller:008673.08100.0300.150
EAN:4043952570838


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : ISO8673 M30X1.5 8 ZN Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
ISO 8673 8 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 30 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5218 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Für Schrauben | m30 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
30 mm
Für Schrauben
m30