Referenzen
Spartex:ECHUF24X2ZISO
Rubix:567676
Hersteller:008673.08100.0240.200
EAN:4043952570821


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Produktdetails : ISO8673 M24X2 8 ZN Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
ISO 8673 8 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 24 x 2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5650 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Für Schrauben | m24 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,24 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
38,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
24 mm
Für Schrauben
m24