Referenzen
Spartex:ECHUF12X1,25ZISO
Rubix:563612
Hersteller:008673.08100.0120.125
EAN:4043952570715


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : ISO8673 M12X1.25 8 ZN Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
ISO 8673 8 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 12 x 1,25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1420 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12