Referenzen
Spartex:ECH30LTISO
Rubix:568998
Hersteller:004032.70000.0300.000
EAN:4043952466179


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : ISO4032 M30 MS Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 Messing Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2523 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Für Schrauben | m30 |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,94 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
117,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
30 mm
Für Schrauben
m30