Referenzen
Spartex:ECH16LTISO
Rubix:564802
Hersteller:004032.70000.0160.000
EAN:4043952466117


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : ISO4032 M16 MS Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 Messing Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4000 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Für Schrauben | m16 |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,16 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
156,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
16 mm
Für Schrauben
m16