Referenzen
Spartex:ECH8.5-2ZISO
Rubix:562072
Hersteller:004032.05104.0080.000
EAN:4043952465776


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : ISO4032 M8 5-2 ZN AD W7/1 Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 5-2 AD W7/TRD 106 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk Abmessung: M 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 400 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Für Schrauben | m8 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
5,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
8 mm
Für Schrauben
m8