Referenzen
Spartex:ECHR14Z
Rubix:552030
Hersteller:001587.06100.0140.000
EAN:4043952378403


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 1587 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
Produktdetails : DIN1587 M14 SW22 6 ZN Sechskant-Hutmutter, hohe Form
DIN 1587 6 galvanisch verzinkt Sechskant-Hutmuttern, hohe Form Abmessung: M 14
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2118 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | DIN 1587 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Für Schrauben | m14 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
14 mm
Für Schrauben
m14