Referenzen
Spartex:ECHU2BASPASG16
Rubix:5861
Hersteller:000936.00004.0160.000
EAN:4043952292136


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : DIN936 M16 LH 14H Sechskantmutter, niedrige Form
DIN 936 14 H Links Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Linksgewinde Abmessung: M 16 -LH
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 980 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Für Schrauben | m16 |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,85 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
14,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
16 mm
Für Schrauben
m16