Referenzen
Spartex:ECHU16LT/50
Rubix:120819
Hersteller:000934.70000.9160.000
EAN:4043952286319


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : DIN934 M16 MS K Sechskantmutter
DIN 934 Messing Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1500 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Für Schrauben | m16 |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
16 mm
Für Schrauben
m16