Referenzen
Spartex:ECHU48.10
Rubix:544411
Hersteller:000934.10000.0480.000
EAN:4043952282373


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
Produktdetails : DIN934 M48 10 Sechskantmutter
DIN 934 10 Sechskantmuttern Abmessung: M 48
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 900 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
| Für Schrauben | m48 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
48 mm
Für Schrauben
m48