Referenzen
Spartex:ECHUGAZ20X2.10Z
Rubix:544207
Hersteller:000934.10105.0200.200
EAN:4043952282977


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : DIN934 M20X2 10 ZN Sechskantmutter
DIN 934 10 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern Abmessung: M 20 x 2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1525 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Für Schrauben | m20 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Gewindesteigung | 2 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,70 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
11,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
20 mm
Für Schrauben
m20