Referenzen
Spartex:ECHUGAZ10X1.10Z
Rubix:544064
Hersteller:000934.10105.0100.100
EAN:4043952282908


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN934 M10X1 10 ZN Sechskantmutter
DIN 934 10 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern Abmessung: M 10 x 1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1070 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Gewindesteigung | 1 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,37 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
12,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm
Für Schrauben
m10