Referenzen
Spartex:ECHU14.8Z/100
Rubix:1666572
Hersteller:000934.08100.9140.000
EAN:4043952287323


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
Produktdetails : DIN934 M14 8 ZN K Sechskantmutter
Sechskantmutter ISO 4032 verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2200 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Für Schrauben | m14 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,12 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
16,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
14 mm
Für Schrauben
m14