Referenzen
Spartex:ECHUGAZ20X2.8Z
Rubix:544210
Hersteller:000934.08105.0200.200
EAN:4043952287552


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : DIN934 M20X2 8 ZN Sechskantmutter
DIN 934 8 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern Abmessung: M 20 x 2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3050 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Für Schrauben | m20 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Gewindesteigung | 2 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
20 mm
Für Schrauben
m20