Referenzen
Spartex:ECHRB5Z
Rubix:229305
Hersteller:000917.06100.0050.000
EAN:4043952207390


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 917 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Produktdetails : DIN917 M5 6 ZN Sechskant-Hutmutter, niedrige Form
DIN 917 6 galvanisch verzinkt Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form Abmessung: M 5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2200 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 917 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Für Schrauben | m5 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std