DIN439 BM33X1.5 04 Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHUBASF33X1,5
Rubix:526008
Hersteller:000439.04007.0330.150
EAN:4043952074046


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 33 mm |
Produktdetails : DIN439 BM33X1.5 04 Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
DIN 439 04 Form B-fein Sechskantmuttern,niedr.Form B m.Fasen mit metrischem Feingewinde Abmessung: BM 33 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1600 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 33 mm |
| Für Schrauben | m33 |
| Festigkeitsklasse | 4 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,74 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
27,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
33 mm
Für Schrauben
m33