GN448-V50-V44-M10 Einsteckbuchse für Vierkantrohr, Kunststoff
Einsteckbuchse Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 448-V50-V44-M10
Rubix:1865269
Hersteller:448-V50-V44-M10
EAN:4045525956704




Technische Zusammenfassung
| Typ | einsteckbuchse gn 448 für vierkantrohre, gewinde m10 (v 50 / v 44) |
|---|
Produktdetails : GN448-V50-V44-M10 Einsteckbuchse für Vierkantrohr, Kunststoff
Einsteckbuchse GN 448-V50-V44-M10 für Vierkantrohre aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA) mit Messing-Buchse. Für Schraubenmontage im Rohr (M10-Gewinde).
Technische Informationen
Attribute
| Typ | einsteckbuchse gn 448 für vierkantrohre, gewinde m10 (v 50 / v 44) |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff (glasfaserverstärktes polyamid pa), messing |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen