0601077200 Digitales Multimeter EXDM600-17 IP65

Digitales Multimeter EXDM600-17

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:0601077200
Rubix:3853235
Hersteller:0601077200
EAN:4053423330090
brand logo

Technische Zusammenfassung

Messumfang600v ac/dc
Überspannungskategoriecat iii 600 v

Produktdetails : 0601077200 Digitales Multimeter EXDM600-17 IP65


Digitales Multimeter EXDM600-17, Das EXPERT EXDM600-17 ist ein vielseitiges Digitalmultimeter mit aufsteckbarer K-Type-Schnittstelle, das Temperaturen von -40 bis 400 °C misst. Dieses Gerät bietet erweiterte HLK-Funktionalität und misst auch Mikroampere, Widerstände bis zu 60 M?, LoZ und führt Diodentests durch. Sein kompaktes Design ermöglicht eine einfache Einhandbedienung und ist kompatibel mit der Magnetaufhängung MH 1 Professional. Das EXPERT-Digitalmultimeter ist kompatibel mit dem Akkupack BA 3.7V 1.0Ah A Professional. dem MH 1 Professional, der MS 90 Professional und dem K-Type-Temperaturfühler. Der EXPERT EXDM600-17 bietet IP65-Schutz, Sturzfestigkeit bis 2 m, ein invertiertes Display und eine Sicherheitseinstufung nach CAT III 600 V. MS 90 Professional (1 600 A03 8D2). MH 1 Professional (1 600 A03 8CY). Tasche. 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA). Temperaturfühler (Typ K) Professional (1 600 A03 8CU). Thermoelement-Adapter

Technische Informationen


Attribute
Messumfang600v ac/dc
Überspannungskategoriecat iii 600 v
251,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
298,81 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std