9560040255 Digital-Multimeter MM 10-1

Digital-Multimeter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Benning:MM10-1
Rubix:2932785
Hersteller:044687
EAN:4014651446878
9560040255 Digital-Multimeter MM10-1 Benning

Produktdetails : 9560040255 Digital-Multimeter MM 10-1


Digital-Multimeter MM10-1Benning
Digital-Multimeter MM 10-1 Ausführung: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit integriertem Gummischutzrahmen. Mit Bluetooth® und TRUE RMS-Messverfahren für präzise Messergebnisse auch bei nicht sinusförmigen Signalverläufen. Datenlogger (4000 Messwerte), AutoV-Funktion für automatische AC/DC-Spannungserkennung und niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen und Tiefpassfilter (HFR). Messwertübertragung auf Smartphone und Tablet (Bluetooth® 4.0). Kostenlose iOS- und Android-App zur Datenanbindung an Smartphone/Tablet. MM 10-1. Mit Voltsensor. Lieferung inkl. Gummischutzrahmen, Messleitungen, Drahttemperaturfühler, Schutztasche und Batterien.

Technische Informationen


Attribute
251,75 exkl. MwSt.
/ Stück
299,58 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std