• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.155)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.574)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.309)
    • Befestigung / Montage(137.461)
    • Bearbeitung(44.351)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.228)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.175)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Handwerkzeuge(19.240)
    • Elektrowerkzeuge(2.938)
    • Pneumatikwerkzeuge(226)
    • Spezialwerkzeuge(2.291)
    • Verschiedene Werkzeuge(97)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.029)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Tragbares Elektrowerkzeug(2.075)
    • Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile e/p(863)
    Siehe Elektrowerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Elektrowerkzeuge
    4. Tragbares Elektrowerkzeug
    5. Abbruchhammer, Bohrhammer, Meißelhammer
    6. Locher
    7. 8112901845 Akku-Kombihammer solo M18 FHACDDE-0C

    8112901845 Akku-Kombihammer solo M18 FHACDDE-0C

    Locher Milwaukee

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Milwaukee:4933498586
    Rubix:3620359
    Hersteller:4933498586
    EAN:4058546524555
    brand logo

    Produktdetails : 8112901845 Akku-Kombihammer solo M18 FHACDDE-0C


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    388,55 € exkl. MwSt.
    / Stück
    462,37 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    9712500411 Bohrer SDS-plus 4x110/50mm9712812252 Bohrer SDS-max 4-Schneider 22x520/400mm9712811034 Bohrer SDS-max 4-Schneider 10x340/200mm9712812299 Bohrer SDS-max 4-Schneider 22x1320/1200mm8112900530 Akku-Kombihammer solo M18ONEFHP-0X ohne Akku HD-Box8112901815 Akku-Kombihammer solo M18 FHAC16-302X 2x 18,0 V 3Ah SDS-Plus9712812532 Bohrer SDS-max 4-Schneider 25x320/200mm9773232025 Hammerbohrer EXPERT 20x200x265mm SDS plus-7X9773231646 Hammerbohrer EXPERT 16x400x465mm SDS plus-7X4001002016 Akku-Bohrhammer solo SDS max EXBH18V-45, XL-Boxx8112900505 Akku-Kombihammer solo M18 BLHX-0X ohne Akku HD-Box9712812099 Bohrer SDS-max 4-Schneider 20x1320/1200mm9773230816 Hammerbohrer EXPERT 8x100x165mm SDS plus-7X9773231421 Hammerbohrer EXPERT 14x150x215mm SDS plus-7X9712813037 Bohrer SDS-max 4-Schneider 30x370/250mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap