Locher Fein 71400361000, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja | Gewicht: 3.2 kg
Kabelloser Bohrhammer/Meißelhammer|ABH 18-26 AS
Siehe technische InformationenReferenzen
Fein:71400361000
Rubix:3620185
Hersteller:71400361000
EAN:4014586897264




Produktdetails : 8110500870 Akku-Bohrhammer solo ABH18-26 AS, L-Boxx
Kabelloser Bohrhammer/Meißelhammer|ABH 18-26 AS|Mit SDS-plus und einer Schlagenergie von 2,6 Joule für Bohrungen in Beton bis zu 26 mm.
Batteriespannung: 18 V|Akkukompatibilität: Lithium-Ionen/Lithium-Ionen ProCORE|Akku-Schnittstelle: 18 V AMPShare|Motor: bürstenlos|Leerlaufdrehzahl: 0 - 980 min⁻¹|Schlagzahl: 0 - 4 350 min⁻¹|Schlagenergie: 2,6 J|Werkzeugaufnahme: SDS-plus|Bohr-Ø Beton: 26 mm|Bohr-Ø Ziegel: 68 mm|Bohr-Ø Stahl: 13 mm|Bohr-Ø Holz: 30 mm|Gewicht ohne Akku: 3,20 kg
Anwendungen
Der leistungsstarke bürstenlose Motor liefert eine Schlagenergie von 2,6 Joule und sorgt damit für schnelles Bohren sowie eine hohe Meißelabtragsleistung.|Rückschlagstopp mit Abschaltung des intelligenten Schlagwerks bei plötzlichen Rückschlägen des Bohrhammers/Meißelhammers zum optimalen Schutz des Anwenders.|Electronic Precision Control (EPC) mit sanftem Drehzahlanstieg für perfekte Handhabung und Kontrolle bei empfindlichen Materialien und schwierigen Oberflächen. Einfache und präzise Drehzahlregelung über den Gasgebeschalter.|Komfortables Arbeiten dank kompakter Bauweise und geringer Vibrationen.|Änderung der Meißelposition (Vario-Lock) – Verriegelung des Meißels in 36 Positionen zur Wahl der optimalen Arbeitsstellung.|Arbeitsbereich beleuchtet durch die integrierte LED-Leuchte.|Bei Blockieren oder Verkanten des Werkzeugs wird der Antrieb zur Bohrspindel unterbrochen.|Kompatibel mit den 18 V Bosch Professional Akkus seit 2008 und AMPShare.|Maximale Arbeitsgeschwindigkeit mit AMPShare ProCORE 18 V Akkus: Die COOLPACK 2.0 Technologie verlängert die Lebensdauer der Batterie um 135 %. Die fortschrittliche Zelltechnologie und das intelligente Batteriemanagement bieten 87 % mehr Leistung gegenüber herkömmlichen Akkus. Die ECP « Electronic Cell Protection » schützt den Akku vor Überladung, Überhitzung und Tiefentladung.|Li-Ion ProCORE Akku mit Hochleistungszellen, Ladezustandsanzeige und « Electronic Cell Protection » (ECP). Das ECP schützt den Akku vor Überladung, Überhitzung und Tiefentladung.|Perfekt ausgerüstet für jeden Einsatz. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX-System.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Gewicht | 3,2 kg |
| Bohrleistung Beton | 26 mm |
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
344,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
410,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
