9313750046 Aufnahme JISB6339ADB BT40 M16x125mm

Aufnahme JISB6339ADB BT40

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:31230046, 9313750046
Rubix:2157873
Hersteller:4317784721967
EAN:4317784721967
9313750046 Aufn. JISB6339ADB BT40 M16x125mm Fortis

Technische Zusammenfassung

Typspannfutter

Produktdetails : 9313750046 Aufnahme JISB6339ADB BT40 M16x125mm


Fräserhalter für verschraubbare Fräser, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), BT 40, Form AD/B

Eigenschaften: aus legiertem einsatzgehärtetem Stahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/ mm² und einer Mindest-Einsatzhärtetiefe von 0,5 mm. Konus gemäß DIN 254.

Toleranz des Konuswinkels: AT3
Oberflächenrauheit des Konus: Ra < 0,001 mm
Härtung: 58 ±2 HRC

Anwendung: zur Aufnahme von Fräserköpfen mit Spanngewinde.
Aufnahme JISB6339ADB BT40 M16x125mm FORTIS
Spannfutter für Einschraubfräser, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), BT 40, Form AD/B Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ±2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Fräsköpfen mit Anzugsgewinde.

Technische Informationen


Attribute
Typspannfutter
157,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
187,37 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std