TFM 270-212 Muffen 270, IG/IG, Rp 2 1/2, schwarzer Temperguss feuerverz.
Muffe 270
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFM 270-212
Rubix:1424365
Hersteller:113058
EAN:4047322392181

Dokumente
Produktdetails : TFM 270-212 Muffen 270, IG/IG, Rp 2 1/2, schwarzer Temperguss feuerverz.
Muffe 270 nach DIN EN 10242 (vormals 2950) / Die klassische und am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus. Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. Tempergussfittings finden Verwendung im Rohrleitungsbau, bei der Sanitär- und Gasinstallation sowie in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 587 g |
|---|---|
| Typ | muffe 270 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
