MS6-LOE-3/8-R Öler

MS6 Öler

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS6-LOE-3/8-R
Rubix:441680
Hersteller:529783
EAN:4052568006792
MS6-LOE-3/8-R Öler

Technische Zusammenfassung

Werkstoffaluminium-druckguss, pc
Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 ''
Volumenstrom5300 l/min
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS6-LOE-3/8-R Öler


Öler MS6-LOE-3/8-R Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Konstruktiver Aufbau=Proportional-Standardnebelöler, Max. Ölfüllmenge=75 cm3

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)240x80x105 mm
Bruttogewicht728,81 g
Werkstoffaluminium-druckguss, pc
Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 ''
Volumenstrom5300 l/min
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84248970
61,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,84 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage