Referenzen
Festo:MS6-LRE-1/2-D6
Rubix:442078
Hersteller:535348
EAN:4052568168704

Produktdetails : MS6-LRE-1/2-D6 Druckregelventil, Reihe MS
Elektrik-Druckregelventil MS6-LRE-1/2-D6 indirektgesteuerter Regler, Arbeitsdruck bis 7 bar. Baugröße=6, Baureihe=MS, Einbaulage=(* beliebig, * vorzugsweise senkrecht), Konstruktiver Aufbau=elektrisch verstellbares Druckregelventil, Kurzschlussfestigkeit=für alle elektrischen Anschlüsse
Elektrik-Druckregelventil MS6-LRE-1/2-D6 indirektgesteuerter Regler, Arbeitsdruck bis 7 bar. Baugröße=6, Baureihe=MS, Einbaulage=(* vorzugsweise senkrecht, * beliebig), Konstruktiver Aufbau=elektrisch verstellbares Druckregelventil, Kurzschlussfestigkeit=für alle elektrischen Anschlüsse
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1951 g |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 0,3 bar |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
489,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
582,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort