LRS-1-D-7-DI-MAXI Druckregelventil, Reihe D

LRS Druckregelventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:LRS-1-D-7-DI-MAXI
Rubix:440848
Hersteller:194680
EAN:4052568154165
LRS-1-D-7-DI-MAXI Druckregelventil, Reihe D
Technische Zusammenfassung
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LRS-1-D-7-DI-MAXI Druckregelventil, Reihe D


Druckregelventil LRS-1-D-7-DI-MAXI direktgesteuerter Regler, mit abschließbarem Reglerkopf. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Druckregelventil LRS-1-D-7-DI-MAXI direktgesteuerter Regler, mit abschließbarem Reglerkopf. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1883,1 g
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811019
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
318,73 exkl. MwSt.
/ Stück
379,29 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen