Referenzen
Festo:MS4-FRM-1/4-I
Rubix:442209
Hersteller:536966
EAN:4052568087906

Produktdetails : MS4-FRM-1/4-I Abzweigmodul
Abzweigmodul MS4-FRM-1/4-I mit integrierter Rückschlagfunktion, Durchflussrichtung von links nach rechts. Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=(* Abzweigmodul, * mit Rückschlagfunktion), Betriebsdruck=0 - 10 bar, Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2=1750 l/min, Normalnenndurchfluss Abgang nach oben=500 l/min
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ms4-frm abzweigmodul |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84219990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort